QSM-M7-6-I-R-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M7-6-I-R-100
Rubix:798205023000
fabricante:132919
EAN:4052568028558
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio anodizado / pom / latón niquelado / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M7-6-I-R-100


Adecuado para una amplia gama de tareas y con un precio atractivo. Flexible gracias a sus materiales altamente resistentes, fácil de instalar gracias a sus radios de curvatura optimizados. Alto nivel de resistencia a la abrasión en aplicaciones dinámicas.

Información técnica


Atributos
Materialaluminio anodizado / pom / latón niquelado / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7
Perfilqsm
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
1,64 Sin IVA
/ unidad
1,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días