Referencias
Festo:NPQH-T-G18-Q4-P10
Rubix:799264843000
fabricante:578392
EAN:4052568060954

Resumen técnico
| Material | latón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-G18-Q4-P10
Racor en T de inserción rápida NPQH-T-G18-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,3 g |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días