NPFC-Y-R38-2G38-MFF

Racor en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPFC-Y-R38-2G38-MFF
Rubix:799267794000
fabricante:8030233
EAN:4052568063351
NPFC-Y-R38-2G38-MFF Y-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 3/8xr 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-Y-R38-2G38-MFF


Racor en Y NPFC-Y-R38-2G38-MFF Información del material para racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño del envase=10, Presión de funcionamiento=-0,95 - 50 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto86,66 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 3/8xr 3/8
Perfily
Conexión 211
4,26 € Sin IVA
/ unidad
5,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días