Referencias
SMC:KQ2V08-G02A
Rubix:798491311000
fabricante:01146333

Documentos
Detalles de producto : KQ2V08-G02A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2V, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Material | nylon suave |
| Conexión 1 | r 1/4;rc 1/4 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,76 € Sin IVA
/ unidad
5,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días