Referencias

SMC:KQ2S08-G03A
Rubix:798491331000
fabricante:KQ2S08-G03A
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S08-G03A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
3,34 € Sin IVA
/ unidad
4,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días