Referencias
SMC:KQ2LU10-00A
Rubix:798266619000
fabricante:KQ2LU10-00A
EAN:3618036053555

Documentos
Detalles de producto : KQ2LU10-00A 00984377
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubo aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tubo-tubo doble
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días