KQ2VS12-03AS

Codo de unión hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VS12-03AS
Rubix:798266437000
fabricante:KQ2VS12-03AS
EAN:3618036042696
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VS12-03AS


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2VS, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable tornillo Allen

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Materiala (latón)
Conexión 112
Conexión 212
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días