LCK-1/2-PK-13

Conector rápido en codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCK-1/2-PK-13
Rubix:756101640113
fabricante:4100
EAN:4052568018696
LCK-1/2-PK-13 Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialzinc fundido a presión
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCK-1/2-PK-13


Conector rápido en codo LCK-1/2-PK-13 Giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Tamaño nominal=11,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* G1/2, * PK-13 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto129,6 g
Materialzinc fundido a presión
Conexión 1g 1/2
25,79 € Sin IVA
/ unidad
31,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días