Referencias
SMC:KQ2H12-G04A
Rubix:798491318000
fabricante:KQ2H12-G04A
EAN:3618036061741

Documentos
Detalles de producto : KQ2H12-G04A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho
Cualidades
- Admite tubos de nailon y uretano
- Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 € Sin IVA
/ unidad
7,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h