Referencias
SMC:M-3ALU-2
Rubix:751602113043
fabricante:M-3ALU-2
EAN:3618035942355

Documentos
Detalles de producto : M-3ALU-2
Los racores miniatura de las series M y MS están destinados a ser utilizados con racores neumáticos en zonas confinadas. Los modelos de racores y codos de tubo aceptan tubos de nylon, nylon flexible y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite usar este racor en aplicaciones corrosivas.
M-*-2, Racor miniatura (Sólo para tubo miniatura)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x9x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | latón |
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Conexión 2 | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días