Referencias

SMC:KPR10-12
Rubix:752100658043
fabricante:KPR10-12
EAN:3618036070934
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPR10-12


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPR, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpolipropileno
Conexión 112
Conexión 210
Diámetro de tubo12 mm
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días