KQ2LE04-00N1

Codo macho pasamuros - KQ2LE*-00

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LE04-00N1
Rubix:799243956000
fabricante:KQ2LE04-00N1
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LE04-00N1


Racor de conexión rápida (one-touch), material PBT de uso general. Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho para mamparo. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tubo del mismo diámetro.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 24 mm
Temperatura máx.60 °C
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días