Referencias
SMC:KQ2W06-02NS
Rubix:799250152000
fabricante:KQ2W06-02NS

Resumen técnico
| Material | n (latón + niquelado químico) |
|---|---|
| Conexión 1 | applicable tubing o.d.: 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2W06-02NS
Codo orientable alargado con conexión instantánea y uso general
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Material | n (latón + niquelado químico) |
| Conexión 1 | applicable tubing o.d.: 6 mm |
| Perfil | sealant |
| Conexión 2 | connection thread: r 1/4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | extended male elbow |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 € Sin IVA
/ unidad
6,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días