Referencias
Festo:QSL-4HL
Rubix:798197332000
fabricante:153065
EAN:4052568031589
QSL-4HL Push-in L-connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-4HL


Racor rápido en L QSL-4HL con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,88 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 Sin IVA
/ unidad
5,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días