QSY-8H-B

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-8H-B
Rubix:799147371000
fabricante:133146
EAN:4052568030254
QSY-8H-B Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1plug-in sleeve ø 8 mm (qs-8)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-8H-B


Racor rápido en Y QSY-8H-B con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto12,3 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1plug-in sleeve ø 8 mm (qs-8)
Perfilestándar
Conexión 2for tubing ø 8 mm
Temperatura máx.80 °C
7,57 € Sin IVA
/ unidad
9,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días