Referencias
Festo:QSLV-G1/4-10
Rubix:798202417000
fabricante:186143
EAN:4052568039479

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-G1/4-10
Racor en L a presión QSLV-G1/4-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,3 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48,35 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € Sin IVA
/ unidad
10,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días