KPQT10-02

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPQT10-02
Rubix:751601268043
fabricante:KPQT10-02
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPQT10-02


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQT/KPGT, Conexión instantánea para sala limpia - Unión en T, T tubo-tubo-macho

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 11/4
Perfilkpqt
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
13,22 € Sin IVA
/ unidad
16,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días