RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO MINI 4-M6

Racor recto rosca macho cilíndrico mini

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858877
Rubix:798940991000
EAN:3660338139475
MINI PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 4
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1m6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO MINI 4-M6


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Racor recto mini plástico M6 tubo 4mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1m6
Perfilmini profile
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 Sin IVA
/ unidad
2,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días