Referencias
Festo:QSM-3
Rubix:756101925113
fabricante:153323
EAN:4052568033866

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSM-3
Racor rápido QSM-3 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,13 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 3 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días