Referencias
Festo:TK-1/4-PK-6-KU
Rubix:799270541000
fabricante:6287
EAN:4052568019808

Resumen técnico
| Material | acero galvanizado (perno hueco);pom (anillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : TK-1/4-PK-6-KU
Pieza de anillo TK-1/4-PK-6-KU con 2 juntas de sellado. Presión de servicio=0 - 10 bar, Autorización=Germanischer Lloyd, Conexión neumática=PK-6 con tuerca de unión, Nota de materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,56 g |
|---|---|
| Material | acero galvanizado (perno hueco);pom (anillo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días