Referencias
Festo:TCK-1/4-PK-6
Rubix:798004803000
fabricante:4488
EAN:4052568018948

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u / zinc fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
Documentos
Detalles de producto : TCK-1/4-PK-6
Conector rápido en T TCK-1/4-PK-6 Giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Diámetro nominal=4,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Conexión neumática=(* G1/4, * PK-6 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Conforme a RoHS.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41,24 g |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u / zinc fundido a presión |
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Perfil | tck |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días