Referencias
SMC:KQ2Y07-35AS
Rubix:798266985000
fabricante:00987386
EAN:3618036039986
Detalles de producto : KQ2Y07-35AS
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Té macho de paso.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 1/4
Tamaño del puerto: NPT 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento de la superficie: A (Latón)
Opción: Ninguna
Sellador: S (Con sellador de rosca)
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 1/4
Tamaño del puerto: NPT 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento de la superficie: A (Latón)
Opción: Ninguna
Sellador: S (Con sellador de rosca)
Botón de liberación: Tipo redondo
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días