Referencias
Parker:3104 10 12
Rubix:798033417000
fabricante:3104 10 12
EAN:0820099213644


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm (außendurchmesser) |
Detalles de producto : 3104 10 12 TE IGUAL Y DESIGUAL D. 10MM 12MM
Conexión a 90° de 3 tubos de diámetros iguales o diferentes.
- compacto,
- diseño robusto, estético y discreto para permitir una mejor integración,
- garantiza el paso total del aire,
- probado y fechado individualmente para garantizar la calidad y la fiabilidad,
- RoHS e ISO 14743
- compacto,
- diseño robusto, estético y discreto para permitir una mejor integración,
- garantiza el paso total del aire,
- probado y fechado individualmente para garantizar la calidad y la fiabilidad,
- RoHS e ISO 14743
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: T
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,034
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: T
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,034
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 365 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 10 mm (außendurchmesser) |
| Conexión 2 | 12 mm (außendurchmesser) |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € Sin IVA
/ unidad
11,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días