QST-1/8-4-100

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-1/8-4-100
Rubix:798201021000
fabricante:130793
EAN:4052568025144
QST-1/8-4-100 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-1/8-4-100


Racor rápido roscado en T QST-1/8-4-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto13,79 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días