KQ2E04-02A

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E04-02A
Rubix:798265956000
fabricante:KQ2E04-02A
EAN:3618036068535
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E04-02A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materiallatón
Conexión 11/4
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 Sin IVA
/ unidad
5,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h