Referencias
Festo:QST-G3/8-12
Rubix:756101858113
fabricante:186165
EAN:4052568039691

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QST-G3/8-12
Racor en T de inserción QST-G3/8-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59,78 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 € Sin IVA
/ unidad
15,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días