QST-G1/8-8-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G1/8-8-50
Rubix:798202268000
fabricante:132068
EAN:4052568027209
QST-G1/8-8-50 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G1/8-8-50


Racor rápido roscado en T QST-G1/8-8-50 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=50

Información técnica


Atributos
Peso neto22,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
5,02 Sin IVA
/ unidad
6,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días