Referencias
Festo:QS-3/8-8-50
Rubix:798197141000
fabricante:130681
EAN:4052568024024

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-3/8-8-50
Racor a presión QS-3/8-8-50 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24,44 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,83 € Sin IVA
/ unidad
2,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días