Referencias
Festo:QSL-3/8-10-20
Rubix:798200992000
fabricante:130736
EAN:4052568024574

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-3/8-10-20
Racor en L a presión QSL-3/8-10-20 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44,38 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días