NPQH-D-G18F-Q4-P10

Racor push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-G18F-Q4-P10
Rubix:799264886000
fabricante:578352
EAN:4052568060558
NPQH-D-G18F-Q4-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G18F-Q4-P10


Racor push-in NPQH-D-G18F-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto10,6 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
4,42 Sin IVA
/ unidad
5,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días