Referencias
Festo:C-1/4-P-6
Rubix:798196856000
fabricante:2022
EAN:4052568017873

Documentos
Detalles de producto : C-1/4-P-6
Racor de manguera con espiga C-1/4-P-6 Tamaño nominal=4,5 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible (posteriormente requerido para el funcionamiento continuado), Conexión neumática=PK-6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26,1 g |
| Material | latón |
| Conexión 1 | internal thread bspp (g) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días