Referencias
Festo:NPQM-D-Q6-S14-P10
Rubix:798204230000
fabricante:570457
EAN:4052568058456

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | sleeve ø 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-Q6-S14-P10
Unión NPQM-D-Q6-S14-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (sello) |
| Conexión 1 | sleeve ø 14 mm |
| Perfil | forma recta |
| Conexión 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días