Referencias
Festo:QSPLLKG20-10
Rubix:799266444000
fabricante:132864
EAN:4052568028374

Resumen técnico
| Material | pa reforzado, pom, nbr, acero |
|---|---|
| Conexión 1 | 20 mm cartridge |
Documentos
Detalles de producto : QSPLLKG20-10
Cartucho QSPLLKG20-10 con conector, forma en L, largo. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Junta tórica, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
Cartridge QSPLLKG20-10 132864
Información técnica
Atributos
| Material | pa reforzado, pom, nbr, acero |
|---|---|
| Conexión 1 | 20 mm cartridge |
| Perfil | forma en l, largo (principio push-pull) |
| Conexión 2 | for 10 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,37 € Sin IVA
/ unidad
5,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días