Referencias
Festo:NPQH-D-M5-S4-P10
Rubix:799147192000
fabricante:578358
EAN:4052568060619

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 external thread |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-M5-S4-P10
Racor NPQH-D-M5-S4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,66 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 external thread |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | plug-in socket ø 4 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,76 € Sin IVA
/ unidad
2,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días