Referencias
Festo:QSM-1/8-4
Rubix:756101923113
fabricante:153305
EAN:4052568033705

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-1/8-4
Racor rápido roscado QSM-1/8-4 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x20x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,7 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,96 € Sin IVA
/ unidad
2,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días