Referencias

SMC:KSH04-M6
Rubix:752100403043
fabricante:KSH04-M6
EAN:3618036025255
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliacetal (cuerpo), pbt (cuerpo del conector)
Conexión 1m6 x 1,0
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSH04-M6


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpoliacetal (cuerpo), pbt (cuerpo del conector)
Conexión 1m6 x 1,0
Perfilksh
Conexión 24
Tipoksh (conector enchufable giratorio, estándar)
Diámetro de tubo4 mm
13,61 € Sin IVA
/ unidad
16,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días