Referencias
SMC:KGL12-02
Rubix:752103203043
fabricante:KGL12-02

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 303 (cuerpo;espárrago;guía);acero inoxidable 304 (mandril;guía);pom (guía);pbt (cuerpo);nbr (junta (junta tórica)) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KGL12-02 00051371
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303 (cuerpo;espárrago;guía);acero inoxidable 304 (mandril;guía);pom (guía);pbt (cuerpo);nbr (junta (junta tórica)) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | kg |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,50 € Sin IVA
/ unidad
17,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días