Referencias
SMC:10-KGL06-01
Rubix:751608231043
EAN:3618030227341

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 303, pbt (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : 10-KGL06-01 00071904
La popular tecnología one touch de SMC se ha incorporado en esta serie, donde todas las piezas metálicas en contacto con el fluido están hechas de acero inoxidable. Este racor es adecuado para su uso en la producción de CRT, por ejemplo, donde debe evitarse el uso de cobre. Otras aplicaciones incluyen lavado u otros entornos que podrían corroer los racores normales. KG puede utilizarse para vacío ?100 kPa y presiones de hasta 1 MPa (~150 PSI). Este racor está disponible en 27 estilos de cuerpo diferentes, con tamaños de conexión desde M5 hasta + R(PT), y tamaños de tubo desde 4mm OD hasta 12 mm OD.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303, pbt (cuerpo);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,67 € Sin IVA
/ unidad
11,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días