Referencias
Festo:QS-G3/8-8-50
Rubix:798197261000
fabricante:132043
EAN:4052568026950

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-G3/8-8-50
Racor rápido roscado QS-G3/8-8-50 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,67 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días