Referencias
SMC:KQ2H10-01GS
Rubix:799256302000

Documentos
Detalles de producto : KQ2H10-01GS
Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos e imperiales, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, geometrías de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín liberador KQ2 libera tanto el chuck como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín liberador permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín liberador permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días