CRQS-6-4

Conector acodado de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-6-4
Rubix:798200942000
fabricante:130651
EAN:4052568068431
CRQS-6-4 Push-in connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1for 6 mm o.d. hose (push-in fitting)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-6-4


Unión CRQS-6-4 con reducción. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,4 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x15x15 mm
Peso neto12,09 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1for 6 mm o.d. hose (push-in fitting)
Perfilracor recto reductor (enchufable)
Conexión 2for 4 mm o.d. hose (push-in fitting)
Temperatura máx.120 °C
44,91 € Sin IVA
/ unidad
54,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días