Referencias
Festo:NPQH-L-G38-Q8-P10
Rubix:799147383000
fabricante:578287
EAN:4052568059903

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-G38-Q8-P10
Racor rápido roscado en L NPQH-L-G38-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,2 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € Sin IVA
/ unidad
6,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días