Referencias

Festo:QS-1/2-16-20
Rubix:798197145000
fabricante:130685
EAN:4052568024062
QS-1/2-16-20 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-1/2-16-20


Racor rápido roscado QS-1/2-16-20 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=12 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=20

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)107x80x92 mm
Peso neto68,31 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 216
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días