Referencias
SMC:KCL06-02S
Rubix:751606990043

Resumen técnico
| Material | pbt; cuerpo c3604bd |
|---|---|
| Conexión 1 | außengewinde r(pt) 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KCL06-02S 00050737
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x35x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | pbt; cuerpo c3604bd |
| Conexión 1 | außengewinde r(pt) 1/4 |
| Perfil | conector enchufable acodado (serie kc) – autosellante |
| Conexión 2 | 6 |
| Tipo | conector enchufable acodado con válvula de cierre (autosellante) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días