QSMLV-M7-4-I

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLV-M7-4-I
Rubix:798197210000
fabricante:130832
EAN:4052568025526
QSMLV-M7-4-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1m7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLV-M7-4-I


Raccord coudé QSMLV-M7-4-I Orientable 360°, rosca externa con hexágono interior. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Anillo de estanqueidad, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto5,65 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1m7
Perfilmini
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días