Referencias
Festo:NPQH-H-G14F-Q6-P10
Rubix:799147187000
fabricante:578297
EAN:4052568060008

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-H-G14F-Q6-P10
Conector pasamuros NPQH-H-G14F-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,8 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 € Sin IVA
/ unidad
8,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días