Referencias
Festo:NPQH-T-Q8-E-P10
Rubix:798956077000
fabricante:578382
EAN:4052568060855

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-Q8-E-P10
Conector en T a presión NPQH-T-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x25x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28,96 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días