Referencias

Festo:QSM-M3-3-I
Rubix:798197384000
fabricante:153312
EAN:4052568033767
QSM-M3-3-I Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M3-3-I


Racor rápido roscado QSM-M3-3-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto2,4 g
Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Perfilmini
Conexión 23 mm
Temperatura máx.80 °C
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días