Referencias
Festo:QSL-1/2-12-20
Rubix:798200994000
fabricante:130738
EAN:4052568024598

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-1/2-12-20
Racor en L a presión QSL-1/2-12-20 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 70,45 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días