Referencias
Festo:QSML-6H
Rubix:798201191000
fabricante:153348
EAN:4052568034092

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSML-6H
Conector en L a presión QSML-6H con manguito a presión. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=3,2 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,53 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días